台車 ゴムタイヤのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
287件の「台車 ゴムタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台車 ゴムタイヤ」、「キャスター ゴムタイヤ」、「車輪の大きい台車」などの商品も取り扱っております。
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg) 50 トラスコ品番 485-0157 材質 本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg) 6.4 荷台寸法(長さ)(mm) 530 荷台寸法(幅)(mm) 370 タイヤタイプ 250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応) 対応 引き手高さ(mm) 800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。 クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般 ブレーキ フットブレーキ ブレーキ有無 有り キャスター 4輪(自在車×2、固定車×2) 荷台寸法(幅)(mm) 915 ハンドル高さ(mm) 858 キャスター径(Φmm) 180 特性 静か 荷台寸法(奥行)(mm) 615 騒音対策 静か
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷


スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪) ゴム キャスター ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付 材質(台) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静音 ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合 TJ・TJB・TK・TKBシリーズ 材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ 材質(車輪) ゴム ベアリング コマーシャルベアリング入 材質(ホイール) スチール製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質かつエコノミー。 キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。 指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。 全ての国内製造にこだわった高品質製品。 定番中の定番品。 軽くて操作性抜群の樹脂製台車です。 キャスターに至るまで国産にこだわり、耐久性・操作性も高く走行音も比較的静かで好評を頂いております。 グレーゴム車輪を使用しており室内の床面を汚さず安心して思いっきりお使い頂けます!
仕様 ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付 材質(車輪) ゴム キャスター ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付 ハンドル高さ(mm) 905 材質(荷台) 樹脂 ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) エラストマー 荷台寸法(幅)(mm) 480 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm) 750 材質(荷台) ポリプロピレン ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
24,880 税込27,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様 コンテナ1個積み 質量(kg) 6 許容荷重(kg) 80 車輪径(Φmm) 270 材質(本体) アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×620×890 タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様 取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個 適合 【キャスター】TKT250NP/TKT175NP 質量(kg) 19.68 高さ(mm) 265 タイプ 折り畳みハンドル キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg) 100 床面高さ(mm) 265 荷台寸法(mm) 900×778 荷台寸法(幅)(mm) 778 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 材質(金具) スチール 特性 環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm) 900 ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 固定 後輪タイプ 自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪) アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様 コンテナ1個積み 質量(kg) 9 車輪径(Φmm) 270 材質(本体) スチール 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×640×860 タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応 荷台寸法(奥行)(mm) 540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様 組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック) トラスコ品番 465-5168 材質 荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ 材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 930 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 214 組立時間 1人20分 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg) 80 材質 アルミニウム 質量(kg) 11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 545×385×860 タイヤタイプ 250-4(ノーパンク) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様 完成品。固定ハンドルタイプ。空気入タイヤ仕様。自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番 308-1192 車輪径(Φmm) 223 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 889 材質(車輪・金具) 鋳物 材質(ハンドル) スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー 900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm) 900 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール/メラミン焼付塗装
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷